Prolongación para micrómetro para interiores 3/150

Número de artículo: 429010 3/150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición Tam. 20−25 hasta 40−50 mm
    Longitud 150 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 429010 3/150
    EAN / GTIN 4946368830858
    Número del fabricante 952622

    Descripción

    Ejecución:

    Con cromado mate, para atornillar entre la cabeza de medición y la unidad indicadora.

    Idóneo para:

    Micrómetros de interiores n.º 429000, 429005, 429110, 429250.