Bridas 9X60 mm

Número de artículo: 371000 9X60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Anchura de ranura 9 mm
Longitud total 60 mm
Altura 12 mm
Anchura 25 mm
Para tornillos de amarre M8
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371000 9X60
EAN / GTIN 4020772070014
Número del fabricante 70011

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.