Bridas, DIN 6314, Ancho de ranura×Longitud total: 18X160mm

Número de artículo: 371000 18X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Anchura de ranura 18 mm
Longitud total 160 mm
Altura 25 mm
Anchura 50 mm
Para tornillos de amarre M16; M18
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371000 18X160
EAN / GTIN 4020772070069
Número del fabricante 70060

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.