Bridas 26X200 mm

Número de artículo: 371000 26X200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Anchura de ranura 26 mm
Longitud total 200 mm
Altura 30 mm
Anchura 70 mm
Para tornillos de amarre M24
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371000 26X200
EAN / GTIN 4020772070090
Número del fabricante 70094

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.