Bridas, DIN 6314, Ancho de ranura×Longitud total: 22X160mm

Número de artículo: 371000 22X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Anchura de ranura 22 mm
Longitud total 160 mm
Altura 30 mm
Anchura 60 mm
Para tornillos de amarre M20; M22
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371000 22X160
EAN / GTIN 4020772070076
Número del fabricante 70078

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.