Bridas 14X125 mm

Número de artículo: 371000 14X125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
251 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Anchura de ranura 14 mm
Longitud total 125 mm
Altura 20 mm
Anchura 40 mm
Para tornillos de amarre M12; M14
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371000 14X125
EAN / GTIN 4020772070045
Número del fabricante 70045

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.