Bridas 11X80 mm

Número de artículo: 371000 11X80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Anchura de ranura 11 mm
Longitud total 80 mm
Altura 15 mm
Anchura 30 mm
Para tornillos de amarre M10
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371000 11X80
EAN / GTIN 4020772070021
Número del fabricante 70029

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.