Bridas, DIN 6314, Ancho de ranura×Longitud total: 18X125mm

Número de artículo: 371000 18X125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
267 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Anchura de ranura 18 mm
Longitud total 125 mm
Altura 25 mm
Anchura 50 mm
Para tornillos de amarre M16; M18
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 371000 18X125
EAN / GTIN 4020772070052
Número del fabricante 70052

Descripción

Material:

Acero bonificado, pintado.