{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 54 mm | |
Longitud útil B | 85,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | |
Longitud de punta C | 29,5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320652 4 | |
EAN / GTIN | 4062406200299 | |
Número del fabricante | 320652 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Puntos rotativos ligeros, Cono Morse: 4
a petición
En stock
59 piezas en stock
170,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
258,49 €
217,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
1.409,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | 800 kg | 800 kg |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |