{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 49 mm | |
Longitud útil B | 79 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | |
Longitud de punta C | 29,5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320652 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200329 | |
Número del fabricante | 320652 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos rotativos ligeros, Cono Morse: 2
a petición
Reposición
0 piezas en stock
122,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
183,48 €
154,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
230,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
275,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
184,21 €
163,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
146,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ de carcasa D | 49 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cono Morse | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 |
Longitud útil B | 79 mm | 64 mm | 76 mm | 87 mm | 89,5 mm | 79 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |