{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 32 mm | |
Longitud útil B | 64 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 19,5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 200 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320645 2 | |
EAN / GTIN | 4045197773654 | |
Número del fabricante | 320645 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo 60° 2
a petición
En stock
18 piezas en stock
183,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
230,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 200 | 200 |
⌀ de carcasa D | 32 | 45 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM2 | CM2 |
Longitud útil B | 64 | 76 |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 | 20 |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |