{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 43 mm | |
Longitud útil B | 77 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 20 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 27 mm | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 800 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320645 4 | |
EAN / GTIN | 4045197773678 | |
Número del fabricante | 320645 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Punto rotativo 60° 4
a petición
En stock
6 piezas en stock
258,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
321,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
1.409,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 800 | 800 | 800 |
⌀ de carcasa D | 43 | 60 | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Longitud útil B | 77 | 97 | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 20 | 24 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |