{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Velocidad de giro máxima | 10.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 800 kg | |
Longitud 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ exterior D1 | 14 mm | |
⌀ del mango D2 | 28 mm | |
Adecuado para el código de color | K14 | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321265 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774453 | |
Número del fabricante | 321265 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Punto rotativo para insertos intercambiables 4
a petición
En stock
4 piezas en stock
1.409,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
258,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
321,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 800 | 800 | 800 |
⌀ de carcasa D | 43 | 60 | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 |
Longitud útil B | 77 | 97 | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 20 | 24 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |