{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D | 44 mm | |
menor ⌀ de puntas D1 | 24 mm | |
⌀ del mango d | 14 mm | |
Longitud útil L1 | 28 mm | |
Ángulo de punta | 60 grados | |
Adecuado para el código de color | K14 | |
Ancho de llave | 19 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320627 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774071 | |
Número del fabricante | 320627 4 |