Punto rotativo para insertos intercambiables 5

Número de artículo: 321265 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM5
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Velocidad de giro máxima 8.000 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 1.400 kg
Longitud 1 82 mm
L2 14 mm
⌀ exterior D1 18 mm
⌀ del mango D2 35 mm
Adecuado para el código de color K18
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 321265 5
EAN / GTIN 4045197774460
Número del fabricante 321265 5

Descripción

Ejecución:

  • Con punta alargada y tuerca de extracción, especial para máquinas CNC.
  • Todas las herramientas están templadas y rectificadas.
  • Rodamientos de rodillos especiales para grandes cargas, incluso en el caso de velocidades de rotación elevadas.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para carga y velocidad de rotación altas, especiales para máquinas CNC.
Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.º 320627 - 320631.

Nota:

Cambio de los insertos en las superficies de llave mediante giro en sentido contrario.
Tuerca de extracción para máquinas CN, para poder extraer la punta de la pínola del cabezal móvil.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra