Boca para punto rotativo, Tipo: 1

Número de artículo: 320629 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D 22 mm
menor ⌀ de puntas D1 8 mm
⌀ del mango d 18 mm
Longitud útil L1 43 mm
Ángulo de punta 60 grados; 30 grados
Adecuado para el código de color K18
Ancho de llave 19 mm
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320629 1
EAN / GTIN 4045197774606
Número del fabricante 320629 1

Descripción

Ejecución:

  • Elevada flexibilidad gracias a distintas geometrías con la misma herramienta portante.
  • Completamente templado y rectificado.
  • Cambio rápido y rentable en caso de desgaste.

Idóneo para:

Punto rotativo n.° 320617 tam. 32, 40, 50/3; n.° 320659 tam. 4; n.° 321265 tam. 5; n.° 321335 tam. 4.