Puntos rotativos ligeros 6

Número de artículo: 320652 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse MK6
⌀ de carcasa D 88 mm
Longitud útil B 126,5 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 40 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,006 mm
Longitud de punta C 50,5 mm
Velocidad de giro máxima 3.000 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 2.000 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320652 6
EAN / GTIN 4062406200312
Número del fabricante 320652 6

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°.
  • Modelo ligero con carcasa delgada.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Principalmente para el mecanizado de componentes pequeños y muy pequeños en tornos grandes y pequeños.