{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 49 mm | |
Longitud útil B | 79 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | |
Longitud de punta C | 29,5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320652 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200282 | |
Número del fabricante | 320652 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Puntos rotativos ligeros, Cono Morse: 3
a petición
En stock
47 piezas en stock
128,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
160,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
225,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cono Morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Longitud útil B | 79 mm | 79 mm | 94,5 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |