{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 69 mm | |
Longitud útil B | 103 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | |
Longitud de punta C | 40 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3.800 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 800 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320652 5 | |
EAN / GTIN | 4062406200305 | |
Número del fabricante | 320652 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Puntos rotativos ligeros, Cono Morse: 5
a petición
En stock
73 piezas en stock
246,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
368,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
308,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de carcasa D | 69 mm | 88 mm | 88 mm |
Velocidad de giro máxima | 3.800 min-1 | 3.000 min-1 | 3.000 min-1 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 103 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Longitud de punta C | 40 mm | 65 mm | 50,5 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 mm | 40 mm | 40 mm |