{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 50 mm | |
Longitud útil B | 89,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 12 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | |
Longitud de punta C | 40 mm | |
Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320673 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200268 | |
Número del fabricante | 320673 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Punto rotativo 60° / 30°, Cono Morse: 2
a petición
En stock
33 piezas en stock
184,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
122,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
146,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ de carcasa D | 50 mm | 49 mm | 50 mm |
Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 | 5.000 min-1 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Longitud útil B | 89,5 mm | 79 mm | 79 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |