Punto rotativo 60° / 30°, Cono Morse: 4

Número de artículo: 320673 4
Descuento
257,90 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM4
⌀ de carcasa D 69 mm
Longitud útil B 116 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 32 mm
máximo ⌀ de punta 30° A 14 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,006 mm
Longitud de punta C 53 mm
Velocidad de giro máxima 3.800 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 500 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320673 4
EAN / GTIN 4062406200060
Número del fabricante 320673 4

Descripción

Ejecución:

  • El cuerpo y la punta rotatoria están templados.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
  • Con punta alargada, ángulo de punta 60° / 30°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para todo tipo de tornos, también está indicado para el desbastado y el torneado de precisión.
La punta alargada facilita un acceso sin obstáculos de la herramienta de torno a la cara plana de la pieza de trabajo. Especialmente adecuado para el torneado copiador.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra