{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | MK6 | |
⌀ de carcasa D | 105 mm | |
Longitud útil B | 169 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 50 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 30 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | |
Longitud de punta C | 77,5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 2.800 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 2.500 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320673 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200275 | |
Número del fabricante | 320673 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Punto rotativo 60° / 30°, Cono Morse: 6
a petición
En stock
4 piezas en stock
734,28 €
649,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.096,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
989,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
661,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 2.500 kg | 2.500 kg | 4.500 kg | 3.500 kg |
⌀ de carcasa D | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,01 mm |
Cono Morse | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 |
Longitud útil B | 169 mm | 178 mm | 155 mm | 150 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 50 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |