Punto rotativo 60°, Cono Morse: 6

Número de artículo: 320672 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse MK6
⌀ de carcasa D 105 mm
Longitud útil B 150 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 50 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,01 mm
Longitud de punta C 58,2 mm
Velocidad de giro máxima 2.800 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 3.500 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320672 6
EAN / GTIN 4062406200251
Número del fabricante 320672 6

Descripción

Ejecución:

  • El cuerpo y la punta rotatoria están templados.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
  • Ángulo de punta 60°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para todo tipo de tornos, también está indicado para el desbastado y el torneado de precisión.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Punto rotativo 60°, Cono Morse: 6

Punto rotativo 60°, Cono Morse: 6

a petición
En stock
7 piezas en stock
661,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
734,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para peso de la pieza de trabajo 3.500 kg 2.500 kg
⌀ de carcasa D 105 mm 105 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,01 mm 0,01 mm
Cono Morse MK6 MK6
Longitud útil B 150 mm 169 mm
máximo ⌀ de punta 60° A 50 mm 50 mm
Tipo de producto Punta de centrado Punta de centrado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra