{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 69 mm | |
Longitud útil B | 103 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 mm | |
Longitud de punta C | 40 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3.800 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 800 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320672 4 | |
EAN / GTIN | 4062406199951 | |
Número del fabricante | 320672 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo 60° 4
a petición
En stock
65 piezas en stock
214,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
257,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
170,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 800 | 500 | 500 |
⌀ de carcasa D | 69 | 69 | 54 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Longitud útil B | 103 | 116 | 85,5 |
Longitud de punta C | 40 | 53 | 29,5 |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 | 32 | 25 |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |