Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 39,2 mm

Número de artículo: 236604 39,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 39,2
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
Mango ABS
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 200 mm
Longitud de voladizo LA 243 mm
⌀ del mango ABS® Ds 63 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 120408 42-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 20IP (6,3 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236604 39,2
EAN / GTIN 4047109201880
Número del fabricante U45 63920

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: D − 0,1 / + 0,35

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605236610.

Recomendación:

En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

Nota:

  • Uso solo en condiciones de máquina estables.
  • Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.
  • Taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm.
  • Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.
  • Versión con mango PSC disponible a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra