{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 41,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 210 mm | |
Longitud de voladizo LA | 254 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 120408 42-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236604 41,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201897 | |
Número del fabricante | U45 64150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 41,5mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
882,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
684,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
⌀ nominal D | 41,5 | 41,5 |
Mango | ABS | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Longitud útil L1 | 210 mm | 210 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Longitud de voladizo LA | 254 mm | 239 mm |