{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 23 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 115 mm | |
para ⌀ pulgadas | 29/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 147 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 07T208 20-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236604 23 | |
EAN / GTIN | 4047109181816 | |
Número del fabricante | U45 52300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 23 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
686,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
525,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ nominal D | 23 | 23 |
Mango | ABS | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |