{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 32 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 128 mm | |
Longitud de voladizo LA | 168 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 090408 32-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 206 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235507 32 | |
Número del fabricante | U14 03200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 32mm |
a petición
En stock
5 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
558,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
368,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
692,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 090408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
⌀ nominal D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longitud útil L1 | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 131 mm | 160 mm |
Longitud de voladizo LA | 168 mm | 157 mm | 152 mm | 158 mm | 199 mm |