{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 35 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 140 mm | |
Longitud de voladizo LA | 180 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 120508 44-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 218 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235507 35 | |
Número del fabricante | U14 03500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS® 35 mm |
a petición
En stock
12 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
592,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
389,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal D | 35 | 35 | 35 | 15 |
Mango | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Longitud útil L1 | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 143 mm |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 180 mm | 169 mm | 166 mm | 171 mm |