Plaquita de corte KOMET® 13-010

Número de artículo: 236520 13-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,69 € / Unidad
a petición
En stock
315 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOEX 050204
    Serie KUB Quatron®
    Denominación 13-010
    Clase BK8425
    Tipo Uni
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,12 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 4
    Profundidad de corte máxima ap máx. al contornear 0,67 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. en ranuras completas 0,67 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236520 13-010
    EAN / GTIN 4047109103399
    Número del fabricante W83 13010.048425

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    600
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    300
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    Acero < 500 N/mm²
    P
    300
    Acero < 750 N/mm²
    P
    250
    Acero < 900 N/mm²
    P
    200
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

    Nota:

    Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra