Plaquita de corte KOMET®, BK8425, Denominación tipo W83: 23-010

Número de artículo: 236520 23-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,69 € / Unidad
a petición
En stock
736 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOEX 07T308
Denominación 23-010
Clase BK8425
Tipo Uni
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,16 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Profundidad de corte máxima ap máx. al contornear 0,88 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. en ranuras completas 0,88 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236520 23-010
EAN / GTIN 4047109103450
Número del fabricante W83 23010.088425

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.