{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOEX 050204 | |
Serie | KUB Quatron® | |
Denominación | 13-130 | |
Clase | BK8425 | |
Tipo | ST1400 | |
Material de corte | MD | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 236573 13-130 | |
EAN / GTIN | 4047109103405 | |
Número del fabricante | W83 13130.048425 | |
Fabricante | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |