Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 30mm

Número de artículo: 235507 30

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 30
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ABS
Refrigeración interior
Longitud útil L1 120 mm
Longitud de voladizo LA 160 mm
⌀ del mango ABS® Ds 63 mm
Código ISO plaquita de corte SOEX 090408 32-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 198 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235507 30
Número del fabricante U14 03000

Descripción

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520236576.

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina estables.
Taladrado con eje decalado hasta Vmáx = 0,25 mm, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010239012.
Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =D+0,5 mm.
Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 30mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 30mm

a petición
En stock
13 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
514,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
337,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
650,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D 4×D 4×D 4×D 5×D
Refrigeración interior
⌀ nominal D 30 30 30 30 30
Mango ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Longitud útil L1 120 mm 120 mm 120 mm 123 mm 150 mm
Longitud de voladizo LA 160 mm 149 mm 143 mm 150 mm 185 mm