{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 37,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 152 mm | |
Longitud de voladizo LA | 202 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 120508 44-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 240 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235507 37,5 | |
Número del fabricante | U14 03750 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS® 37,5 mm |
a petición
En stock
7 piezas en stock
623,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 202 mm | 179 mm |