{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 23 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 92 mm | |
Longitud de voladizo LA | 127 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 07T308 23-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 158 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235507 23 | |
Número del fabricante | U12 52300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS® 23 mm |
a petición
En stock
11 piezas en stock
379,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
477,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
315,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 07T308 23-... | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 |
⌀ nominal D | 23 | 23 | 23 | 23 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) |
Longitud útil L1 | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 95 mm |
Longitud de voladizo LA | 127 mm | 116 mm | 112 mm | 116 mm |