Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 24 mm

Número de artículo: 231742 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 154

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SUMOCHAM
    ⌀ D 24 mm
    Clase IC908
    Material de corte MD
    Ángulo de punta 154 grados
    Para el tamaño del elemento básico 24
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,35 mm/rev.
    Iscar - Denominación del artículo ICP 240-2M IC908
    Número de cambios/cortes 2
    Recubrimiento TiAlN
    Geometría ICP-2M
    Quality Dress ICP 240-2M IC908
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 231742 24
    EAN / GTIN 7291075288674
    Número del fabricante 5509676

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    100
    Acero < 750 N/mm²
    P
    90
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    55
    Acero < 55 HRC
    H
    35
    Acero < 60 HRC
    H
    35
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    155
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
    ICP-2M
    Campo de aplicación principal ISO P. Mayor precisión y mejor calidad de la superficie gracias a 4 fajas guía. Redondez óptima de la perforación, fuerzas axiales reducidas, mayor estabilidad, mayor volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo.

    Nota:

    Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
    Convención de designación: [Tipo] [⌀ DC]-[Adición] [Material de corte]
    Ejemplos:
    N.° 231740 6,5 ICP 065 IC908
    N.° 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
    N.° 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra