Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 16mm

Número de artículo: 231742 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 154

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
⌀ D 16 mm
Clase IC908
Material de corte MD
Ángulo de punta 154 grados
Para el tamaño del elemento básico 16
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,31 mm/rev.
Iscar - Denominación del artículo ICP 160-2M IC908
Número de cambios/cortes 2
Recubrimiento TiAlN
Geometría ICP-2M
Quality Dress ICP 160-2M IC908
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231742 16
EAN / GTIN 7291075288056
Número del fabricante 5509613

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
100
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
55
Acero < 55 HRC
H
35
Acero < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
ICP-2M
Campo de aplicación principal ISO P. Mayor precisión y mejor calidad de la superficie gracias a 4 fajas guía. Redondez óptima de la perforación, fuerzas axiales reducidas, mayor estabilidad, mayor volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo.

Nota:

Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
Convención de designación: [Tipo] [⌀ DC]-[Adición] [Material de corte]
Ejemplos:
N.° 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.° 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.° 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7, IC908, ⌀ D<sub>C</sub>: 16mm

Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 16mm

a petición
En stock
7 piezas en stock
102,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
105,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 1
Recubrimiento TiAlN TiAlN
Material de corte MD MD
Clase IC908 HB3040
Para el tamaño del elemento básico 16 16
Serie SUMOCHAM HiPer-Drill
Tipo de producto Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado