{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 23 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICP 230-2M IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICP-2M | |
Quality Dress | ICP 230-2M IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231742 23 | |
EAN / GTIN | 7291075288582 | |
Número del fabricante | 5509667 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 23 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
148,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
128,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 23 | 23 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | MD |
Clase | IC908 | HB3040 |
Para el tamaño del elemento básico | 23 | 23 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |