{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 21 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 21 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICP 210-2M IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICP-2M | |
Quality Dress | ICP 210-2M IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231742 21 | |
EAN / GTIN | 7291075287479 | |
Número del fabricante | 5509549 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 21 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
135,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
121,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 21 | 21 |
Número de cambios/cortes | 2 | 1 |
Clase | IC908 | HB3040 |
Ángulo de punta | 154 | 160 |
Para el tamaño del elemento básico | 21 | 21 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |