{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 18 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,31 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICP 185-2M IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICP-2M | |
Quality Dress | ICP 185-2M IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231742 18,5 | |
EAN / GTIN | 7291075289039 | |
Número del fabricante | 5593879 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 18,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
123,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
110,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 18,5 | 18,5 |
Número de cambios/cortes | 2 | 1 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | MD |
Ángulo de punta | 154 | 160 |
Para el tamaño del elemento básico | 18 | 18 |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |