{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 12 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,24 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICP 125-2M IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICP-2M | |
Quality Dress | ICP 125-2M IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231742 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075287387 | |
Número del fabricante | 5508784 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 12,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
97,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
41,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 12,5 | 12,5 |
Número de cambios/cortes | 2 | 1 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | HSS E PM |
Clase | IC908 | TiAlN |
Ángulo de punta | 154 | 132 |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |