{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 19 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,31 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICP 195-2M IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICP-2M | |
Quality Dress | ICP 195-2M IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231742 19,5 | |
EAN / GTIN | 7291075288285 | |
Número del fabricante | 5509637 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 19,5mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
118,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
114,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 1 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | MD |
Clase | IC908 | HB3040 |
Ángulo de punta | 154 grados | 160 grados |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |