{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 12×D | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; taladrado previo inclinado; Taladrado de paquetes | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 216 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 180-216-25R-12D | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico con h6 | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 219,3 mm | |
Quality Dress | DCN 180-216-25R-12D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231720 18 | |
EAN / GTIN | 7291075297096 | |
Número del fabricante | 3202851 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango cilíndrico DCN R 18
a petición
En stock
5 piezas en stock
537,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
561,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
632,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
694,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 228 | 288 | 288 | |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |