{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
Ejecución | 12×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Longitud útil L1 | 228 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Tornillo de amarre | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Longitud total L | 313 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231620 18 | |
EAN / GTIN | 4045197688705 | |
Número del fabricante | 231620 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base HiPer-Drill 18 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
561,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
632,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
694,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud útil L1 | 228 | 288 | 288 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |