{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 12×D | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; taladrado previo inclinado; Taladrado de paquetes | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 336 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 280-336-32R-12D | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico con h6 | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 341,1 mm | |
Quality Dress | DCN 280-336-32R-12D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231720 28 | |
EAN / GTIN | 7291075297256 | |
Número del fabricante | 3260250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango cilíndrico DCN R, 12×D, Tamaño: 28
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
910,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
898,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 28 mm - 28,9 mm | 28 mm - 28,99 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 32 mm | 32 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |