{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 12×D | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; taladrado previo inclinado; Taladrado de paquetes | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 240 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 200-240-25R-12D | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico con h6 | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 243,6 mm | |
Quality Dress | DCN 200-240-25R-12D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231720 20 | |
EAN / GTIN | 7291075297119 | |
Número del fabricante | 3202853 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango cilíndrico DCN R, 12×D, Tamaño: 20
a petición
En stock
3 piezas en stock
578,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
625,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |