{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 12×D | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; taladrado previo inclinado; Taladrado de paquetes | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 384 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 320-384-32R-12D | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico con h6 | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 389,8 mm | |
Quality Dress | DCN 320-384-32R-12D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231720 32 | |
EAN / GTIN | 7291075297249 | |
Número del fabricante | 3203570 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango cilíndrico DCN R 32
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
1.113,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 32 ;32,9 | 32 ;32,99 |
Ejecución | 12×D | 12×D |
Empleo de taladro | cóncavo ;bombeado ;taladrado previo inclinado ;Taladrado de paquetes | taladrado transversal con restricciones ;perforación de paquetes con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;centrar inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de mango Ds | 32 | 32 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles |