Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango cilíndrico DCN R 10,5

Número de artículo: 231720 10,5
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 12×D
  • Mango: Mango cilíndrico con h6
  • Empleo de taladro: cóncavo; bombeado; taladrado previo inclinado; Taladrado de paquetes
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
Ejecución 12×D
Mango Mango cilíndrico con h6
Empleo de taladro cóncavo; bombeado; taladrado previo inclinado; Taladrado de paquetes
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 10,5 mm - 10,9 mm
Longitud de voladizo L1 126 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Longitud del mango Ls 48 mm
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Iscar - Denominación del artículo DCN 105-126-16R-12D
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico con h6
Longitud de la ranura de viruta Lc 127,9 mm
Quality Dress DCN 105-126-16R-12D
Tipo de producto Broca portaplacas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231720 10,5
EAN / GTIN 7291075297300
Número del fabricante 3316087

Descripción

Ejecución:

Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción.
Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

Aplicación:

Con insertos de corte n.° 231740231790.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

Nota:

  • Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados.
  • Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción.
  • Para profundidades de perforación de 8×D y superiores, se requiere una perforación piloto de al menos 1,5 × DC con
    el mismo inserto de corte.
  • Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura > 15 × DC requerido, reducir el avance hasta un 50 %.
  • Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es 1/4 del diámetro nominal DC.
  • La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza.
  • Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %).
  • Convención de designación 8×D: DCN [tamaño]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Convención de designación 12×D: DCN [tamaño]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Ejemplos:
N.° 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
N.° 231720 8 DCN 080-096-12R-12D