{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
Ejecución | 12×D | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Empleo de taladro | cóncavo; bombeado; taladrado previo inclinado; Taladrado de paquetes | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 156 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Longitud del mango Ls | 48 mm | |
Broca piloto necesaria | sí, broca piloto | |
Iscar - Denominación del artículo | DCN 130-156-16R-12D | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico con h6 | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 158,4 mm | |
Quality Dress | DCN 130-156-16R-12D | |
Tipo de producto | Broca portaplacas |
Número de artículo | 231720 13 | |
EAN / GTIN | 7291075297058 | |
Número del fabricante | 3202846 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango cilíndrico DCN R 13
a petición
En stock
2 piezas en stock
443,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
447,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
438,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
480,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud del mango Ls | 48 | 48 | 50 | |
Tipo de producto | Broca portaplacas | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |