{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 12×D | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Longitud útil L1 | 156 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Tornillos de amarre | 232990 TX8 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232275 13 | |
EAN / GTIN | 4062406106058 | |
Número del fabricante | 232275 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 13
a petición
En stock
15 piezas en stock
480,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
447,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
438,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |